JIS5K-125A 白ねじ込みフランジ 桑名金属工業 35172322

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS5K-125A 白ねじ込みフランジ 桑名金属工業 35172322
JIS5K-125A 白ねじ込みフランジ 桑名金属工業 35172322

白ねじ込みフランジ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)125
呼び径(B)5
内容量1枚注文コード35172322品番JIS5K-125A
参考基準価格(税別)¥11,140販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。呼び径(A)125呼び径(B)5ボルト穴径(Φmm)19ボルト穴数8材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)0.7、(220℃)0.6、(300℃)0.5寸法t(mm)16寸法D(mm)235表面処理溶融亜鉛めっき(白)寸法T(mm)40寸法G(mm)179ボルト穴中心径(C)(Φmm)200使用ボルト(参考)呼び×長さL/M16×60寸法f(mm)2寸法Rc5適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管ボルト穴径h(Φmm)19呼び圧力5K
注意
※内部流体の種類、温度、および圧力に適したガスケットをご使用ください。
内部流体をシールする為に必要なボルトの締付力は、ガスケットの種類や形状・寸法により異なります。
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35172234
2016-10-23
用途: パイプDIY
教育・研究機関

安くてもしっかりしていました。棚、机の固定に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする