ホーザン
ESDソフトチップチップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
先端幅(mm)
1.5
1.5
3.0(R型)
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
35172708
品番
P-640J-1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
全長(mm)
48
仕様
完全非磁性
適合機種
P-640-J
材質
ポリプロピレン+エラストマー
チップ色
黒+グレー
耐熱温度(℃)
80
先端幅(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(ショア A)
80(エラストマー部)
ESD保護
(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12