曜日別特売
91331 エクセレント用 ピストル本体セット(トリガー部分のみ) フルプラ 35172952

エクセレント用 ピストル本体セット(トリガー部分のみ)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アイボリー
容量(mL)500
内容量1個注文コード35172952品番91331
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
アイボリー適合本体エクセレント500材質ポリプロピレン容量(mL)500使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※この商品はスプレーの上部のみ(トリガー部分のみ)です。ノズルは含まれておりません。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38643534
2022-04-30
用途: パーツクリーナーの塗布

ホース部分が長かったですが、カッターで短くして使用しやすく出来ました。
意外とモロいので取り扱いは慎重にしようと思います(^^)

対象商品 : 38643534
2021-12-27
用途: サビドメオイル
株式会社昭英化工製造業

先端のノズルがついてません 見落としでした・・・
他の方のコメント見たら同じことが記載されてる
下のケースがないとの注意書きはあるのに
先端の調整ノズルについてはない
モノタロウさん そこも注意書き追加してほしいです

MonotaROからの回答

いつもご利用いただきありがとうございます。ご意見ありがとうございます。反映させていただきます。

対象商品 : 38643534
2020-04-22
用途: 機械洗浄他マルチ
オオタエンジニアリングサービス業

アルコール度数が高いのでパッキンの寿命が短いので交換スペア用です

対象商品 : 35172952
2021-03-01
用途: 洗剤の噴霧

気が付かなかった自分も悪いのだが、ノズル部分がないので要注意である。

対象商品 : 35172952
2020-04-18
用途: この商品は、、
医療・福祉・介護関連業

一応、モノタロウの注意書きがありますがこれは「ピストル部分だけ」です。ですので、同じ会社のスプレー器具本体がないと使えません。ピストル先端の穴の空いた霧吹きの役目を果たすキャップや、ロングノズルは付属していないので要注意です。商品の性能は不明です。

対象商品 : 35172952
2018-07-20
用途: 機械のメンテナンス

本体ごと買うより若干安いですが割高感が有ります。アセトンを入れて使用していますが、耐久性はまあまあです。ノズルの根元を折ってしまう事がありますので、購入しております。

対象商品 : 35172952
2018-05-07
用途: 石油溶剤で希釈したものの噴霧
庭山クリーニングサービス業

普通の物だとすぐ駄目になるがこれは、長持ちするので経済的

対象商品 : 09239501
2016-01-25
用途: マジックインクを取るため溶剤を吹き付ける
熊切工缶株式会社

大変重宝しているのですが、ピストル部分に耐久性がない。壊れる所はいつもおなじである。
更に値段であるがピストル部分のみを買っても、タンク付と変わらない。
他にないので仕方なしに使っています。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする