10K×65 HIフランジ セキスイ 35173397

 

10K×65 HIフランジ セキスイ 35173397
10K×65 HIフランジ セキスイ 35173397

HIフランジ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚呼び径(A)65材質HI-PVC注文コード35173397品番10K×65
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
呼び径(A)65呼び径(B)2・1/2外径(mm)175ボルト穴径(Φmm)19ボルト穴数4材質HI-PVC形状フランジ濃青タイプJIS10K寸法L(mm)70規格JISフランジタイプ差込式寸法D1(mm)88寸法D2(mm)175寸法l(mm)61寸法T(mm)22寸法Z(mm)9寸法d1(mm)76.6ボルト穴中心径(C)(Φmm)140テーパ 1/T1/48呼び圧力10K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35173381
2023-03-02
用途: 工場の配管のメンテナンス
株式会社三陽製造業

工場の水道配管のメンテナンスに使用します。注文からすぐに届き、現場の社員が喜んでおりました。

対象商品 : 35173354
2018-07-04
用途: 配管修理
農・林・水産業

ホームセンターなどには、あまり置いていない部品なので、注文後、迅速な対応発送が助かりました。

対象商品 : 35173406
2017-05-05
用途: 配管工事
建設業・工事業

普段より安く購入できて、問題もなく使用できました。

対象商品 : 35173397
2015-01-13
用途: 装置の部品として
株式会社ジージェーブイ

この部品は接続面がフラットなことが重要なのですが、その面に「商品ラベル」がべったり貼ってあります。仕方ないので剥がさなければならないのですが、跡が残ります。このラベルが剥離タイプのものかわかりませんが、このような場所に貼るのであれば完全な剥離タイプのラベルを使用してください。もしくは、商品の特性を理解してラベルの貼る場所を変えてください。

7が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後検討させて頂きます。

対象商品 : 35173381
2014-09-17
用途: 製品の一部
株式会社ジージェーブイ

この商品の一番重要なところに再剥離ではない商品タグシールが貼ってありました。商品の機能を理解してタグシールの貼る場所を考えてほしい。また、タグシールはすべて再剥離のものに変えてほしい。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

対象商品 : 35173381
2013-10-08
用途: マンション大浴場濾過配管工事
株式会社アクア・トラスト建設業・工事業

扱いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする