KM-48-DC-500mA KMシリーズ・パネルメータ 直流電流計 48角 藤田電機製作所 35173706

 

KM-48-DC-500mA KMシリーズ・パネルメータ 直流電流計 48角 藤田電機製作所 35173706
KM-48-DC-500mA KMシリーズ・パネルメータ 直流電流計 48角 藤田電機製作所 35173706

KMシリーズ・パネルメータ 直流電流計 48角

商品レビューを投稿する
95日以内出荷返品不可95日以内出荷とは
内容量1個直流電流(mA)DC500注文コード35173706品番KM-48-DC-500mA
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

スケルトンタイプの明るいメータ

材質(カバー)(フロント)透明アクリル材質(ベース)ハイインパクト樹脂(目盛板)白色地、(目盛・表示・指針)黒形状(指針)刃型目盛(mm)31振幅角度(°)90使用温度範囲(℃)-10~+50動作原理可動コイル形直流電流(mA)DC500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする