KM-66-DC-15V KMシリーズ・パネルメータ 直流電圧計 66角 藤田電機製作所 35173934

 

KM-66-DC-15V KMシリーズ・パネルメータ 直流電圧計 66角 藤田電機製作所 35173934
KM-66-DC-15V KMシリーズ・パネルメータ 直流電圧計 66角 藤田電機製作所 35173934

KMシリーズ・パネルメータ 直流電圧計 66角

商品レビューを投稿する
95日以内出荷返品不可95日以内出荷とは
直流電圧(DCV)15
内容量1個注文コード35173934品番KM-66-DC-15V
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

スケルトンタイプの明るいメータ

形状(指針)刃型(目盛板)白色地、(目盛・表示・指針)黒使用温度範囲(℃)-10~+50目盛(mm)49動作原理可動コイル形材質(カバー)(フロント)透明アクリル材質(ベース)ハイインパクト樹脂直流電圧(DCV)15振幅角度(°)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする