藤田電機製作所
KMシリーズ・パネルメータ 直流電流計 86角
商品レビューを投稿する
95日以内出荷
返品不可
95日以内出荷とは
内容量
1個
抵抗(Ω)
(概略内部)3200
注文コード
35173968
品番
KM-86-DC-50uA
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
抵抗
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
スケルトンタイプの明るいメータ
形状
(指針)刃型
色
(目盛板)白色地、(目盛・表示・指針)黒
使用温度範囲(℃)
-10~+50
目盛(mm)
70
抵抗(Ω)
(概略内部)3200
直流電流
DC50μA
動作原理
可動コイル形
材質(カバー)
(フロント)透明アクリル
材質(ベース)
ハイインパクト樹脂
振幅角度(°)
90