曜日別特売
KM-86-DC-500uA KMシリーズ・パネルメータ 直流電流計 86角 藤田電機製作所 35173995

 

KM-86-DC-500uA KMシリーズ・パネルメータ 直流電流計 86角 藤田電機製作所 35173995
KM-86-DC-500uA KMシリーズ・パネルメータ 直流電流計 86角 藤田電機製作所 35173995

KMシリーズ・パネルメータ 直流電流計 86角

商品レビューを投稿する
95日以内出荷返品不可95日以内出荷とは
内容量1個抵抗(Ω)(概略内部)200注文コード35173995品番KM-86-DC-500uA
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

スケルトンタイプの明るいメータ

形状(指針)刃型(目盛板)白色地、(目盛・表示・指針)黒使用温度範囲(℃)-10~+50目盛(mm)70抵抗(Ω)(概略内部)200直流電流DC500μA動作原理可動コイル形材質(カバー)(フロント)透明アクリル材質(ベース)ハイインパクト樹脂振幅角度(°)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする