異径小50型 もみすりロール サタケ バンドー化学 35174196

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

もみすりロール サタケ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
幅(mm)127
外径(mm)175
内容量1個注文コード35174196品番異径小50型
参考基準価格(税別)¥34,630販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

耐久性が優れ長持ち
最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる
硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられる

幅(mm)127外径(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応ドラム外径(mm)147
関連資料:適合表
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする