12094 ポケッティ Pockety 35174736

ポケッティ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本種類両口ハンマー注文コード35174736品番12094
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ポケット・道具箱・机の中・車の中(緊急脱出用)など、どこにでも入る手軽なサイズ。
高所での作業・狭い場所での作業もポケットに入れて移動でき手軽で安全。
小型でも、重量・打撃力は普通のサイズなみ。
ショートサイズで、目標にピンポイント。
柄が短いので工具袋の中に入れても外側に吊下げても邪魔になりません。
落下防止コード取付穴付

種類両口ハンマー材質(頭)炭素鋼50C質量(g)225
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35174736
2022-12-29
用途: 家具などに使用
デザイン工房 OneStep建設業・工事業

極細くぎや狭いところの細くぎなどを打つときに使用してます

1が参考にしています
対象商品 : 35174745
2020-05-18
用途: 家庭内というか 家屋での専用に使用しています

実用的で中々スマートです もう一回り小さい物も 欲しい気がします 普通の金槌の柄を切断して使っていましたが これがとても良く すっきりしています

対象商品 : 35174736
2017-07-05
用途: 家具の製作、補修
HummingBird

棚ダボメンを打ち込むのに使用した。小さいので馴れるまでは打ち込むのに時間がかかったが、家具も汚れずいい感じです。

対象商品 : 35174745
2016-09-18
用途: 小さな木工品の補修などに
計数木工所

見たとおり、ポケットに入る金づちです。相手が小さかったりしないときでも、小さな釘をピンセットで保持しながら打つときなどは、金づちが小さいほうが見やすいので、必ずしも小物の加工だけに使ってはおらず、大きな引き出しの隅に隠し釘を打つときなどにも愛用しています。

対象商品 : 35174745
2015-12-02
用途: ツーリングテント設営
その他業種

コンパクトで荷物になりません。今までツーリングテントを設営する際のペグ打ちは石を使っていましたが、これを使ってからは非常に楽になりました。もっと早く買っていればよかった。

対象商品 : 35174754
2013-05-10
用途: ピケ足場組立

解体はキツイけど組立はイケた。

対象商品 : 35174736
2020-06-02
用途: 金属加工

質量(g)225と記載があったため購入したが、実際は360gでした

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
確認いたしましたところ、質量225gは柄を除いた頭の重さで、一般的な玄能のgございます。
ご指摘を真摯に受け止め、商品情報の改善に努めてまいります。

対象商品 : 35174754
2012-10-28
用途: 狭い箇所での作業
建設業・工事業

腰袋に挿して持ち運びできる大きさ、柄が短いので狭い箇所でも使えるので便利、ちょっとした手直し・釘打ち・釘抜き等の必要な時に使ってます、柄の握り感、打撃感は良好。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする