曜日別特売
FX70968 FXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツA(女性用) サンエス 35175795

 

FX70968 FXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツA(女性用) サンエス 35175795
FX70968 FXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツA(女性用) サンエス 35175795
FX70968 FXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツA(女性用) サンエス 35175795
FX70968 FXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツA(女性用) サンエス 35175795
FX70968 FXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツA(女性用) サンエス 35175795
FX70968 FXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツA(女性用) サンエス 35175795
FX70968 FXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツA(女性用) サンエス 35175795
FX70968 FXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツA(女性用) サンエス 35175795
FX70968 FXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツA(女性用) サンエス 35175795

FXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツA(女性用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズXL
ホワイト
ウエスト(cm)82~88
内容量1本注文コード35175795品番FX70968
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
吸水性と通気性に優れ汗を吸いムレを抑えます。

ホワイトサイズXL種別常温規格HACCPサポート混率(%)ポリエステル65 綿35股下(cm)72ウエスト(cm)82~88ヒップ(cm)118インナーネット性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする