サンエス
FXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツA(男性用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
XL
4L
5L
色
ホワイト
ホワイト
サックス
ウエスト(cm)
85~91
67~73
73~79
79~85
85~91
91~97
97~103
103~109
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35176102
品番
FX70966
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
吸水性と通気性に優れ汗を吸いムレを抑えます。
色
ホワイト
サイズ
LL
種別
常温
規格
HACCPサポート
混率(%)
ポリエステル65 綿35
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
85~91
インナーネット
裾
ワタリ(cm)
38.0
性別
男性用