曜日別特売
FX70966 FXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツA(男性用) サンエス 35176145

※着用例(帽子・上着・靴は付属しておりません。)

FX70966 FXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツA(男性用) サンエス 35176145
FX70966 FXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツA(男性用) サンエス 35176145
FX70966 FXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツA(男性用) サンエス 35176145
FX70966 FXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツA(男性用) サンエス 35176145
FX70966 FXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツA(男性用) サンエス 35176145
FX70966 FXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツA(男性用) サンエス 35176145

FXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツA(男性用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ6L
ホワイト
ウエスト(cm)109~115
内容量1本注文コード35176145品番FX70966
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
吸水性と通気性に優れ汗を吸いムレを抑えます。

ホワイトサイズ6L種別常温規格HACCPサポート混率(%)ポリエステル65 綿35股下(cm)76ウエスト(cm)109~115インナーネットワタリ(cm)44.0性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする