FX70966 FXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツA(男性用) サンエス 35176206

 

FX70966 FXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツA(男性用) サンエス 35176206
FX70966 FXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツA(男性用) サンエス 35176206
FX70966 FXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツA(男性用) サンエス 35176206
FX70966 FXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツA(男性用) サンエス 35176206
FX70966 FXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツA(男性用) サンエス 35176206
FX70966 FXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツA(男性用) サンエス 35176206
FX70966 FXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツA(男性用) サンエス 35176206
FX70966 FXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツA(男性用) サンエス 35176206

FXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツA(男性用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ4L
サックス
ウエスト(cm)97~103
内容量1本注文コード35176206品番FX70966
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
吸水性と通気性に優れ汗を吸いムレを抑えます。

サックスサイズ4L種別常温規格HACCPサポート混率(%)ポリエステル65 綿35股下(cm)76ウエスト(cm)97~103インナーネットワタリ(cm)41.0性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする