サンエス
FXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツA(男性用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
5L
S
M
L
LL
XL
4L
5L
色
サックス
ホワイト
サックス
ウエスト(cm)
103~109
67~73
73~79
79~85
85~91
91~97
97~103
103~109
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35176215
品番
FX70966
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
吸水性と通気性に優れ汗を吸いムレを抑えます。
色
サックス
サイズ
5L
種別
常温
規格
HACCPサポート
混率(%)
ポリエステル65 綿35
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
103~109
インナーネット
裾
ワタリ(cm)
42.5
性別
男性用