MH-5 マイクロプロハンマー オーエッチ工業 35179864

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MH-5 マイクロプロハンマー オーエッチ工業 35179864
MH-5 マイクロプロハンマー オーエッチ工業 35179864

マイクロプロハンマー

(2件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
頭径(Φmm)15
全長L(mm)260
材質(頭)銅/ナイロン
寸法H(mm)25
内容量1本注文コード35179864品番MH-5
参考基準価格(税別)¥6,545販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ヘッドは簡単に交換できます。

用途
ピンでパンチの打ち込み
ダイスの打ち込み
金型部品の修正時・バイパスでの平行出し
金型のカム部やスライド部の動作チェック
種類特殊ハンマー頭径(Φmm)15全長L(mm)260材質(頭)銅/ナイロン主な用途金型作業呼称#5頭部長(mm)90頭質量(g)110寸法H(mm)25トラスコ品番287-7091
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35179855
2018-03-28
用途: 金型のメンテナンス
製造業

持ちやすく、使いやすいが、安くはないですね。
同様のサイズでAnexの商品とかもありますし…。

対象商品 : 35179864
2016-12-22
用途: プレス部品の組み付け(打ち込み)
自動車・二輪車・自転車関連業

もう少し径の小さいタイプがあれば、相手物に干渉せず打ち込むことができます。可能であれば検討下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする