MSK-5H ソフトヘッド(ノックアウトピン専用) オーエッチ工業 35180117

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSK-5H ソフトヘッド(ノックアウトピン専用) オーエッチ工業 35180117
MSK-5H ソフトヘッド(ノックアウトピン専用) オーエッチ工業 35180117

ソフトヘッド(ノックアウトピン専用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
頭径(Φmm)8
内容量1本注文コード35180117品番MSK-5H
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

中心部が太いので全体が曲がることはありません。
金型サイズに合わせて、40mmと70mmから選べます。
割れやすい超硬をセットする時はソフトヘッドを取付て使用することで衝撃を最小限に抑えます。

用途
ダイスやパンチ部品を抜く時。金型のメンテ時、パンチ部品ダイス部品を取りはずす時、又は組み込む時にハンマーと共に使用します。
パンチを入れる時。
種類ハンマー替ヘッド頭径(Φmm)8材質(頭)ジュラコン(R)寸法A(Φmm)5寸法B(Φmm)8寸法C(mm)18寸法D(mm)7アズワン品番65-1869-16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする