Panasonic(パナソニック)
一般型熱感知器(防水型)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
35180747
品番
BV4131K
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
定温式スポット型感知器1種70℃確認灯付防水型
用途
熱感知器
感知方式
熱式
質量(g)
75
種類
定温式 防水型/3線式/高温度型/1種70℃確認灯付
使用温度範囲(℃)
-10~50
電圧(V)
DC30
深さ(mm)
42
縦(mm)
95
横(mm)
95
電流(mA)
100
型式検定番号
感第1~56号