曜日別特売
DS4911K 1コ用スイッチボックス(カバー付) Panasonic(パナソニック) 35181684

DS4911K 1コ用スイッチボックス(カバー付) Panasonic(パナソニック) 35181684
DS4911K 1コ用スイッチボックス(カバー付) Panasonic(パナソニック) 35181684

1コ用スイッチボックス(カバー付)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35181684品番DS4911K
参考基準価格(税別)¥575販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
材質鋼板製質量(kg)0.32外形寸法(mm)117×72高さH(mm)44板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35181684
2016-03-19
用途: 室内電気配線工事

室内電気工事の部品として購入、必要に応じ使用中。使用OKです。以上

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする