曜日別特売
DS4913 3コ用スイッチボックス(カバー付) Panasonic(パナソニック) 35181702

DS4913 3コ用スイッチボックス(カバー付) Panasonic(パナソニック) 35181702
DS4913 3コ用スイッチボックス(カバー付) Panasonic(パナソニック) 35181702

3コ用スイッチボックス(カバー付)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35181702品番DS4913
参考基準価格(税別)¥1,710販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質鋼板製質量(kg)0.7外形寸法(mm)184×119高さH(mm)44板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛メッキJIS規格JIS C8340側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35181702
2020-06-03
用途: オーディオ電源ボックスに使用
その他業種

3連コンセントの電源ボックス用に使用。使用法によって正面、サイド穴を選べるので自作電源ボックスには便利です。重量もそこそこあるので安定感があります。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする