DZB227W インターナルエルボ後付け型 Panasonic(パナソニック) 35181903

DZB227W インターナルエルボ後付け型 Panasonic(パナソニック) 35181903
DZB227W インターナルエルボ後付け型 Panasonic(パナソニック) 35181903

インターナルエルボ後付け型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
種類B型
内容量1個注文コード35181903品番DZB227W
参考基準価格(税別)¥485販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

上からはめ込むだけのワンタッチ式。
コーナーの仕上がりもスッキリするミニ形状のキャップです。

形状エルボホワイト質量(kg)0.04種類B型適合規格(PS)E長さL(mm)47高さH(mm)21.5寸法R10幅W(mm)43.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする