DZB230W ティー Panasonic(パナソニック) 35181921

DZB230W ティー Panasonic(パナソニック) 35181921
DZB230W ティー Panasonic(パナソニック) 35181921

ティー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
寸法H(mm)21.5
内容量1個注文コード35181921品番DZB230W
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

平面状のT形分岐部分に使用します。
キャップ取り付けワンタッチ

形状ティーホワイト質量(kg)0.21種類B型寸法H(mm)21.5寸法L1(mm)140寸法L2(mm)92寸法W(mm)43.4寸法R17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする