曜日別特売
DZB251KW ストレートボックスコネクタ Panasonic(パナソニック) 35181946

DZB251KW ストレートボックスコネクタ Panasonic(パナソニック) 35181946
DZB251KW ストレートボックスコネクタ Panasonic(パナソニック) 35181946

ストレートボックスコネクタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
寸法H(mm)21.5
内容量1個注文コード35181946品番DZB251KW
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

プルボックス類とメタルモールとの接続に使用します。

形状ストレートボックスコネクタホワイト質量(kg)0.13種類B型寸法L(mm)60寸法H(mm)21.5ねじC31寸法W(mm)43.4寸法H1(mm)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする