曜日別特売
WA3420K 防水ゴムコードコネクタ 接地3P セット品 Panasonic(パナソニック) 35182892

 

WA3420K 防水ゴムコードコネクタ 接地3P セット品 Panasonic(パナソニック) 35182892
WA3420K 防水ゴムコードコネクタ 接地3P セット品 Panasonic(パナソニック) 35182892

防水ゴムコードコネクタ 接地3P セット品

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード35182892品番WA3420K
参考基準価格(税別)¥5,180販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

多重防水弁採用で防水性を損なわずコード挿入性アップ

種類セット品形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V種別JIS防雨形寸法A(mm)222適合電線径(Φmm)12~16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35182892
2025-12-12
用途: 動力の延長コード
創作家具工房 木工みんぐ

木工機械の動力用延長コードに使いましたオスメスセットなので延長コードつくりには、便利で丁度良かったです。

対象商品 : 35182892
2024-05-30
用途: 灌漑ポンプのモーターに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

つくりも安心のパナソニック、接続には圧着端子を使用できましたので接触不良にならずに使っています。

対象商品 : 35182892
2023-05-30
用途: 機械メンテナンスに
建設業・工事業

コネクタが古くなったので200V20A延長コード用に両先端を交換しました。赤白黒緑の配線を間違えないように絶縁テープも利用して特に問題有りません。

対象商品 : 35182892
2023-04-29
用途: 三相電源の延長ケーブル製作用部品

設備メンテナンスの為、野外に三相200V20Aを持ち出す際に延長ケーブル製作用にチョイス。
他社製ゴムコードコネクタとの相性も良く配線接続もしやすい。
屋内用にも利用している。撚り線直接続対応の端子ではあるが、圧着端子での接続が良い。

1が参考にしています
対象商品 : 35182892
2020-10-20
用途: 井戸ポンプの動力モータ
農・林・水産業

屋根はあるものの雨の吹きかかる場所にあるモータのコネクタに使用しています。
購入後半年使用しましたが、劣化等の問題なく使用できています。

1が参考にしています
対象商品 : 35182892
2021-09-13
用途: 電源の接続用

装置用電源の配線自作用で急遽少量欲しかったので購入。
1組しかいらなかったので仕方ないですが、
普段の問屋からまとめて購入したほうが全然安いです。

2が参考にしています
対象商品 : 35182892
2020-09-03
用途: 機械補修
協栄鉄工所

セット品は使いやすくて助かります。また、購入します。

対象商品 : 35182892
2019-06-15
用途: 溶接機
製造業

溶接機用に購入しました、オスメスセットで安価でしたがメス側のゴムカバーが薄く柔らかいので価格並みでしょうか、使用には特に問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする