曜日別特売
WF6320 3P 引掛キャップ Panasonic(パナソニック) 35183075

WF6320 3P 引掛キャップ Panasonic(パナソニック) 35183075
WF6320 3P 引掛キャップ Panasonic(パナソニック) 35183075

3P 引掛キャップ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35183075品番WF6320
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V引掛形ブラック寸法A(mm)38寸法B(Φmm)46寸法C(Φmm)23適合電線(mm2)3.5・5.5適合電線径(Φmm)2、2.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35183075
2024-05-10
用途: 溶接機のコンセント
エステック株式会社

200Vの溶接機を購入したが、3Pのコンセントが付属してなかったので、モノタロウで購入した。通常、ホームセンターでもなかなか売ってない。モノタロウで提供があるので本当に助かる。

対象商品 : 35183075
2021-12-11
用途: 溶接機の電源プラグに使用
製造業

今までは、他のメーカーのものを使用していましたが、高さの低いものを選定しました。ケーブルの固定の金具の飛び出しは低めですがケーブルの硬さを含めても高さの低い形状の効果はありました。商品のページで寸法が出ているのは助かります。

対象商品 : 35183075
2018-07-25
用途: 工場のコンセント用

今までは近くの電機屋で購入していたのですが、こちらの方が安く購入出来る事がわかり、何度もリピートしています。

対象商品 : 35183075
2016-12-14
用途: 電子レンジのプラグ交換

パナソニックの注文だと10個で箱に入ってきますが、1個1個がビニール袋で包装されているモノタロウ発送だと個数を確認するのが面倒でした。ビニール袋にマジックで個数を書いてもらってもいいかもしれません。

対象商品 : 35183075
2013-10-11
用途: 旧家の作業で20Aのブレーカースイッチが内家庭が有り電動工事が出来ないので発電機にて作業致します。
ナイトウ

コンセントで問題なく使用出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする