Panasonic(パナソニック)
フルカラー埋込パイロットスイッチ(片切)(パイプファン用)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
35183495
品番
WN52412
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途
パイプファン用
回路方式
片切
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
0.5
適合負荷
(電流値)0.01A~0.5A用