フルカラーステンレスプレート 防雨カバープレート

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス鋼板 注文コード35183863 品番WN7641K
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス鋼板 用途カバープレート 仕様取付枠付・ゴムパッキン付 適合(パッキン)WN9909 種別1連 寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×70×6.5
注意
※クロスが半乾きの場合錆びる恐れがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:419

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35183863
2022-12-25
用途:
使用しないコンセントの撤去に使用
谷本 和夫 様

バスルームのリホームで換気扇を撤去、換気扇用のコンセントが2M程上にあり、使用しないので防水タイプのカバーを取り付けました、近所のホームセンターでは見つからずモノタロウさんで手配、安価で助かります。

対象商品:
35183863
2022-11-25
用途:
昔のピンポンの穴埋め
株式会社川田商会 協栄自工 様

古い家の玄関ドアの電池式ピンポンを交換しようと思ったら、もう売ってないようで
安い無線タイプを買って、ボタンを外してカバーを付けて、その上に貼りました。
昨日サドルを買いにホームセンターに行ったら、似たようなのが安く売ってました。
何でもモノタロウが安いわけではないのかも?

対象商品:
35183863
2021-03-26
用途:
補修、改装
製造業

南向き壁面 露出形外部埋込みコンセントが 経年及び紫外線劣化で破損 使う予定がないので取り敢えずこの商品とシール材でboxを封印 見た目スッキリでキレイに仕上がりました

対象商品:
35183863
2020-10-02
用途:
玄関の呼び鈴の自作用

防雨のカバープレートでブランクの物はコレしか無かった。プラスチックの物もあったら嬉しい。

対象商品:
35183863
2015-05-04
用途:
リフォーム
ホームサービス田中 様 (建設業・工事業)

防水の専用のゴムが付いているので便利。
余分な開口の塞ぎにちょうどいいと思います。パッキンなしの製品でコーキングしてもいいですが見た目も悪いですからね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする