曜日別特売
WN9613K フルカラーステンレス コンセントプレート Panasonic(パナソニック) 35183994

フルカラーステンレス コンセントプレート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプΦ35.5
内容量1個注文コード35183994品番WN9613K
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

コンセントプレート

用途
※取付枠は付いておりません。
※クロスが半乾きの場合錆びる恐れがあります。
タイプΦ35.5穴寸法(Φmm)Φ35.5材質ステンレス鋼板プレートコンセントプレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35184003
2019-03-12
用途: 機械のメンテナンス時

機械のメンテナンス時、自営機械設備の保守部品として使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする