WNH5151 フルカラー埋込ほたるスイッチ(片切)(ネームなし) Panasonic(パナソニック) 35184021

 

WNH5151 フルカラー埋込ほたるスイッチ(片切)(ネームなし) Panasonic(パナソニック) 35184021
WNH5151 フルカラー埋込ほたるスイッチ(片切)(ネームなし) Panasonic(パナソニック) 35184021

フルカラー埋込ほたるスイッチ(片切)(ネームなし)

(32件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35184021品番WNH5151
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。

回路方式B(片切)仕様ネーム無し定格電圧(V)100定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
注意
※ネームカバーなし:ネーム表示の不要な場合にご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: トイレのスイッチ
製造業

電気の消し忘れが多いのでホタルスイッチに交換しました。点けたままの帰宅が無くなったので換えて正解。

2025-05-20
用途: 電気工事など
株式会社SK.SHIMIZUオート自動車・二輪車・自転車関連業

従業員から・・夜、スイッチの位置がわかんねんだよって言われて・・とりあえずホタルスイッチで。安心のパナソニック製ですね。

2024-12-10
用途: トイレの電気が付かないので交換
株式会社大谷製作所広島

スイッチを押す場所が暗いところなので、電気をつけていない際にスイッチが光っていて良い。

2024-10-29
用途: 老朽部品の交換
教育・研究機関

ホタル部分が光らなくなったので、交換のために購入。もちろん点灯し動作にも問題はありません。

対象商品 : 35184021
2024-09-01
用途: 暗い廊下のスイッチを交換時
サービス業

定番のほたるスイッチです。
暗い廊下でも光るので位置がわかって安心です。
ごくまれに壊れる事もあるので、ひとつストックがあると即応可能です。

対象商品 : 35184021
2024-01-15
用途: 日常使用
その他業種

カバーが緑色なので緑色に光ると思っていたのですが実際はオレンジでした。別にオレンジ色だからと言って問題はなく、良い感じです。安価でしたが、パナソニックの商品なので安心して使用できそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 35184021
2022-01-30
用途: スイッチの取り換え
その他業種

夜の暗い時でもスイッチがすぐにわかるのでとても便利になりました。
取り換えも簡単にできました。

対象商品 : 35184021
2021-03-03
用途: 風呂パイプファン用
その他業種

築27年でスイッチが怪しくなり交換。
カチッと入切するし、以前の物より明るくなった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする