OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定番のホタルスイッチです。廊下の電球を全部人感センサー付きに変えたので、スイッチのオンオフ状態を視覚でわかりやすくするため、必要に応じ、既存のスイッチと交換しています。
夜間スイッチ位置がわかりにくかったので取り換え用に購入、OFF時に点灯して便利です。スイッチの名称、光るとホタルでは動作説明が不十分でわかりにくい。ON時に点灯、OFF時に点灯の説明が必要では?スイッチ自体には全く問題ありません。
既存スイッチの接触不良により交換で使用同一仕様であり信頼できるメーカーなので問題ありません。
1番安かったので購入しました。さすがパナソニックだね。サクサク不良個所の部品と交換しました。
階段スイッチ交換したら、非常に押しやすく、早く交換すれば良かった
30年使用していた3路スイッチが不良となったため、到着後即時に交換し復旧できた
近くのホームセンターで扱っていなかったのでありがたかったです。また、早速カタログをお送りいただきありがとうございました。
40年前の品を交換したが、取り付け寸法もピタリで修理がスムースにいった。