SS-30K サンデーレインボーリール【屋外用 アース付】 ハタヤリミテッド 35185586

SS-30K サンデーレインボーリール【屋外用 アース付】 ハタヤリミテッド 35185586
SS-30K サンデーレインボーリール【屋外用 アース付】 ハタヤリミテッド 35185586
SS-30K サンデーレインボーリール【屋外用 アース付】 ハタヤリミテッド 35185586
SS-30K サンデーレインボーリール【屋外用 アース付】 ハタヤリミテッド 35185586

サンデーレインボーリール【屋外用 アース付】

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電線長さ(m)30
内容量1台注文コード35185586品番SS-30K
参考基準価格(税別)¥25,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。
一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。

用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適!コンセント個数4(3芯)電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3定格電流(A)5電線長さ(m)30質量(kg)6.5定格電圧(V)125電線太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨、アース付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-15
用途: 各作業の環境改善
株式会社高階建設業・工事業

価格が安い割にしっかりとした作りで、値段の高いドラム型延長コードと使い勝手は変わらなく非常に重宝している。

2025-01-06
用途: 離れた駐車場、Rv車の電源供給
合資会社 藤本醸造店

使い勝手がよく、天候を気にせずにつかえた。。
軽くて持ち運びしやすく、差し込みキャップが有り
雨天時にも安心して使用可能!

対象商品 : 35184922
2023-05-15
用途: 清掃作業
有限会社山善産業不動産業

さすが世界のハタヤリミテッド。ドラムはハタヤに限る。扱いやすさと信頼性では文句なし。

2が参考にしています
対象商品 : 35185586
2022-04-14
用途: 高圧洗浄機用
サービス業

工場内の清掃時に高圧洗浄機を使うのにちょうどいいサイズと値段だった。

2が参考にしています
対象商品 : 35185586
2020-06-08
用途: 塗装作業時、エアレスなど
有限会社杉山塗装店建設業・工事業

商品自体には使い勝手も良く大変満足しています
ただ購入後にきずいたのですが某ホームセンターで同製品がモノタロウ購入価格より少し安く販売されていたので☆1つ下げました

4が参考にしています
対象商品 : 35185586
2020-02-28
用途: 雨天での作業時安心できる
建設業・工事業

持ち運びのバランスが良い
巻き取るときの力加減がよいです

2が参考にしています
対象商品 : 35185586
2019-12-20
用途: 清掃作業時
サービス業

しっかりしていて、雨でも大丈夫なので頼りになります。

1が参考にしています
対象商品 : 35185586
2019-07-29
用途: 屋根工事
建設業・工事業

軽く使い良いと思います、又、雨対策も、シッカリしていました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする