GSX20030C-2.5D GSX MILL 2枚刃 2.5D NACHI(不二越) 35187415

GSX20030C-2.5D GSX MILL 2枚刃 2.5D NACHI(不二越) 35187415
GSX20030C-2.5D GSX MILL 2枚刃 2.5D NACHI(不二越) 35187415

GSX MILL 2枚刃 2.5D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃径(Φmm)0.3
0.3
0.2
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.7
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
刃径Dc(mm)0.3
0.3
0.2
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.7
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
シャンク径(Φmm)4
刃長l(mm)0.8
0.8
0.5
1
1.3
1.5
1.8
2
2.3
2.5
2.8
3
3.3
3.5
3.8
4.3
4.8
5
5.3
5.5
5.8
6
6.3
6.5
6.8
7
7.3
7.5
7.8
8
8.3
8.5
8.8
9
9.3
9.5
9.8
10
10.3
10.5
10.8
11
11.3
11.5
11.8
12
12.3
12.5
12.8
13
13.3
13.5
13.8
14
14.3
14.5
14.8
15
17.5
20
22.5
25
27.5
30
32.5
35
37.5
40
45
50
内容量1本注文コード35187415品番GSX20030C-2.5D
参考基準価格(税別)¥4,540販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応。
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上。
耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上。
底刃はコーナー強度に優れたギャッシュランド付きを採用。
(ギャッシュランド付きエンドミルで加工すると隅残りが発生します。隅残り除去仕上げ加工には、シャープコーナーをお使いください。)

刃径Dc(mm)0.3刃長l(mm)0.8刃先形状ギャッシュランド刃径公差(mm)0~-0.015材質超硬コーティング刃数2全長(mm)40刃長(mm)0.8シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.3ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする