曜日別特売
89087 ボルトねじ用チェーザ アサダ 35193295

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボルトねじ用チェーザ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法(ウィット左)WL1/2"
内容量1個注文コード35193295品番89087
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
用途
ボルトねじ用
適合
ダイヘッド/No.1、No.2(ハイス専用※)
※ボルトマシンNo.2をご使用の場合は、ステンレス管用(ハイス)チェーザーをご使用ください。
トラスコ品番279-9481質量(g)300寸法(ウィット左)WL1/2"山数12質量(g/セット)300
注意
※水道・ガス管ねじ切り機でボルトねじの加工をする場合は、別売りのダイヘッドおよびチェーザが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする