曜日別特売
1257 パネル・シグナルランプ 12V KOITO(小糸製作所) 35194433

パネル・シグナルランプ 12V

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
定格電力(W)1.7
ガラス球形式G10
適合一般メーター
タイプシングル球
内容量1箱(10個)注文コード35194433品番1257
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
用途
パネル、メーターランプ
タイプシングル球クリア定格電圧(V)12定格電力(W)1.7口金BA9sガラス球形式G10適合一般メーター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35194424
2023-05-08
用途: 旧車バイクのメーターインジケータランプ
Holder Shot自動車・二輪車・自転車関連業

旧車も外車もランプの規格が明記されラインナップも豊富でいつも助かります。品質は有名メーカー品で全く問題無しです。

対象商品 : 35194424
2023-04-06
用途: 旧車バイクに使用
飲食業

古いバイクの6V車を12V化したので買い求めました。最初LEDを付けたのですが、やはり旧車にはこの手の電球色の方が落ち着きますね、暗いですけど。

対象商品 : 34909262
2024-01-26
用途: 旧車の整備

特に商品に問題わありません値段も手ごろなので有り難いです。

対象商品 : 34909305
2021-01-26
用途: バイクのフェンダーライトに使用。
サービス業

9ミリソケット用のランプが、なかなか近所に無く直ぐに見つかり助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 34909305
2020-01-07
用途: 汎用品の代替として

送料無料の状態で合わせての購入です。お安く購入できて満足です。

対象商品 : 35194424
2017-12-07
用途: 自動車のメーター照明電球として
有限会社島田モータース

希望どうりの商品で質の良いものでまんぞくしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする