STC-75TP プレート式  自在、エラストマー車 ナンシン 35195867

プレート式 自在、エラストマー車

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)75
許容荷重(daN)50
取付高(mm)93
車輪幅(mm)27
内容量1個注文コード35195867品番STC-75TP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

床にマーキングの付き難い材質を使用しております。
STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。

車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)50取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×42(54×44)取付高(mm)93材質(車輪)エラストマー種別産業用キャスター形状自在車車輪幅(mm)27金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)25始動力(daN)9.9旋回始動力(daN)28.8取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35195867
2018-12-05
用途: 小型で軽い台車の製作
製造業

「とにかく軽く」「ナンシンさんで」とのご要望で採用。重さはともかく(スペックが無い!)、転がりも軽ろやかで好評。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする