ナンシン
プレート式 自在、ゴム(グレー)車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
125
100
125
許容荷重(daN)
150
120
150
取付高(mm)
165
130
165
車輪幅(mm)
38
32
38
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35195903
品番
STC-125CNCグレー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
従来の黒ゴムに比べ、床の跡が目立ちにくくなっております。
STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
150
取付座(mm)
102×102
取付ピッチ(mm)
80×80(75×75)
取付高(mm)
165
材質(車輪)
ゴム(グレー)
種別
産業用キャスター
形状
自在車
車輪幅(mm)
38
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
偏心E(mm)
35
始動力(daN)
18
旋回始動力(daN)
60.75
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪