ナンシン
プレート式 自在、ゴム(グレー、B入り)車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
150
125
150
許容荷重(daN)
160
150
160
取付高(mm)
190
165
190
車輪幅(mm)
40
38
40
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35195964
品番
STC-150CBCグレー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
従来の黒ゴムに比べ、床の跡が目立ちにくくなっております。
STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
160
取付座(mm)
102×102
取付ピッチ(mm)
80×80(75×75)
取付高(mm)
190
材質(車輪)
ゴム(グレー、ベアリング入り)(耐寒グリス(使用限度-30℃)入り)
種別
産業用キャスター
形状
自在車
車輪幅(mm)
40
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
偏心E(mm)
40
始動力(daN)
9.6
旋回始動力(daN)
64.8
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪