曜日別特売
STC-100PH プレート式  自在、フェノール車 ナンシン 35195991

プレート式 自在、フェノール車

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード35195991品番STC-100PH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

軽荷重用キャスター
STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。

車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)120取付座(mm)90×90取付ピッチ(mm)71×71(68×68)取付高(mm)130材質(車輪)フェノール種別産業用キャスター形状自在車荷重種別軽荷重車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)30始動力(daN)5.4旋回始動力(daN)25.2取付穴径P(Φmm)10.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする