SKC-125CBCグレー プレート式  固定、ゴム(グレー、B入り)車 ナンシン 35196393

プレート式 固定、ゴム(グレー、B入り)車

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
車輪径(Φmm)125
車輪径D(Φmm)125
取付高(mm)165
取付高H(mm)165
内容量1個注文コード35196393品番SKC-125CBCグレー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

従来の黒ゴムに比べ、床の跡が目立ちにくくなっております。
SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。

車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)150取付座(mm)140×80取付ピッチ(mm)112×53(100×56)取付高(mm)165材質(車輪)ゴム(グレー、ベアリング入り)(耐寒グリス(使用限度-30℃)入り)種別産業用キャスター形状固定車車輪幅(mm)38金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付高H(mm)165プレート寸法X×Y(mm)140×80始動力(daN)9車輪径D(Φmm)125取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)112×53(100×56)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする