車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)160取付座(mm)140×80取付ピッチ(mm)112×53(100×56)取付高(mm)190材質(車輪)ゴム(グレー、ベアリング入り)(耐寒グリス(使用限度-30℃)入り)種別産業用キャスター形状固定車車輪幅(mm)40金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付高H(mm)190プレート寸法X×Y(mm)140×80始動力(daN)9.6車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)112×53(100×56)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪