ナンシン
プレート式 自在車(空気入りタイヤ車)
(1件のレビュー)
取扱い終了
車輪径(Φmm)
293
225
257
許容荷重(daN)
160
90
130
取付高(mm)
370
292
308
車輪幅(mm)
96
63
80
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35196874
品番
STM-350-5AR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
空気入り車輪付き
STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
車輪径(Φmm)
293
許容荷重(daN)
160
取付座(mm)
175×175
取付ピッチ(mm)
140×140
取付高(mm)
370
材質(車輪)
空気入りゴム(ベアリング入り)
種別
産業用キャスター
形状
自在車
車輪幅(mm)
96
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
使用ベアリング
205B
偏心E(mm)
71
取付穴径P(Φmm)
14
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
空気入り
注意
※空気圧の調整をしてからご使用下さい。