車輪径(Φmm)130許容荷重(daN)260取付座(mm)105×105取付ピッチ(mm)82×82(79×79)取付高(mm)177材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電気防止)種別静電気防止キャスター形状自在車車輪幅(mm)38金具仕上ユニクロメッキストッパーなし許容荷重(daN[kgf])260[265]偏心E(mm)40始動力(daN)15.6旋回始動力(daN)78旋回半径R(mm)108取付穴径P(Φmm)11特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪