ナンシン
プレート式 自在、静電気防止ウレタン車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
200
75
100
130
150
200
許容荷重(daN)
370
120
170
260
300
370
取付高(mm)
250
100
144
177
198
250
車輪幅(mm)
42
32
38
42
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35197163
品番
STM-200VUE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
電気抵抗値10
7
~10
8
(メーカー測定値で有り保証値ではありません)
ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。
発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
370
取付座(mm)
140×140
取付ピッチ(mm)
115×115(105×105)
取付高(mm)
250
材質(車輪)
ウレタン(ベアリング入り、静電気防止)
種別
静電気防止キャスター
形状
自在車
車輪幅(mm)
42
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
偏心E(mm)
58
始動力(daN)
16.65
旋回始動力(daN)
111
取付穴径P(Φmm)
11
特性
静電気防止
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード