ナンシン
プレート式 固定、静電気防止ウレタン車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
130
75
100
130
150
200
取付高(mm)
177
100
144
177
198
250
許容荷重(N[kgf])
2600[265]
1200[122]
1700[173]
2600[265]
3000[306]
3700[377]
許容荷重(daN)
260
120
170
260
300
370
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35197242
品番
SKM-130VUE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
電気抵抗値10
7
~10
8
(メーカー測定値で有り保証値ではありません)
ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。
発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。
車輪径(Φmm)
130
許容荷重(daN)
260
取付座(mm)
138×90
取付ピッチ(mm)
100×56
取付高(mm)
177
材質(車輪)
ウレタン(ベアリング入り、静電気防止)
種別
静電気防止キャスター
形状
固定車
車輪幅(mm)
38
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
許容荷重(N[kgf])
2600[265]
始動力(daN)
15.6
取付穴径P(Φmm)
11
特性
静電気防止
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード