ナンシン
プレート式 自在、静電気防止ゴム車
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
75
50
75
許容荷重(daN)
60
50
60
取付高(mm)
93
65
93
車輪幅(mm)
25
21
25
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35197294
品番
STC-75EME
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
STC型はSKC型と取付高が同じですから併用できます。
静電気帯電防止と防塵効果を向上させるよう開発した静電気防止キャスターです。
静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
60
取付座(mm)
70×58
取付ピッチ(mm)
55×42(54×44)
取付高(mm)
93
材質(車輪)
静電気防止ゴム
種別
静電気防止キャスター
形状
自在車
車輪幅(mm)
25
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
電気抵抗値
10
8
Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。)
偏心E(mm)
25
始動力(daN)
14.4
旋回始動力(daN)
32.4
取付穴径P(Φmm)
8.8
特性
静電気防止
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード