ナンシン
プレート式 自在、静電気防止ゴム車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)
100
50
75
許容荷重(daN)
120
50
60
取付高(mm)
130
65
93
車輪幅(mm)
32
21
25
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35197303
品番
STC-100VSE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
STC型はSKC型と取付高が同じですから併用できます。
静電気帯電防止と防塵効果を向上させるよう開発した静電気防止キャスターです。
静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
120
取付座(mm)
90×90
取付ピッチ(mm)
71×71(68×68)
取付高(mm)
130
材質(車輪)
静電気防止ゴム(ベアリング入り)
種別
静電気防止キャスター
形状
自在車
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
電気抵抗値
10
8
Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。)
偏心E(mm)
30
始動力(daN)
10.8
旋回始動力(daN)
64.8
取付穴径P(Φmm)
10.5
特性
静電気防止
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード