STC-125CBCE プレート式  自在、静電気防止ゴム車 ナンシン 35197312

プレート式 自在、静電気防止ゴム車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)125
許容荷重(daN)150
取付高(mm)165
車輪幅(mm)38
内容量1個注文コード35197312品番STC-125CBCE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

STC型はSKC型と取付高が同じですから併用できます。
静電気帯電防止と防塵効果を向上させるよう開発した静電気防止キャスターです。
静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。

車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)150取付座(mm)102×102取付ピッチ(mm)80×80(75×75)取付高(mm)165材質(車輪)静電気防止ゴム(ベアリング入り)種別静電気防止キャスター形状自在車車輪幅(mm)38金具仕上ユニクロメッキストッパーなし電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。)偏心E(mm)35始動力(daN)13.5旋回始動力(daN)67.5取付穴径P(Φmm)11特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする