車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)60取付座(mm)70×52取付ピッチ(mm)55×28(54×28)取付高(mm)93材質(車輪)静電気防止ゴム種別静電気防止キャスター形状固定車車輪幅(mm)25金具仕上ユニクロメッキストッパーなし電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。)取付高H(mm)93プレート寸法X×Y(mm)70×52始動力(daN)14.4車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)8.8特性静電気防止取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×28(54×28)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪