SKC-150CBCE プレート式  固定、静電気防止ゴム車 ナンシン 35197443

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレート式 固定、静電気防止ゴム車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)150
車輪径D(Φmm)150
取付高(mm)190
取付高H(mm)190
内容量1個注文コード35197443品番SKC-150CBCE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。
静電気の帯電防止と防塵効果を向上させるよう開発した静電気防止キャスターです。
静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。

車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)160取付座(mm)140×80取付ピッチ(mm)112×53(100×56)取付高(mm)190材質(車輪)静電気防止ゴム(ベアリング入り)種別静電気防止キャスター形状固定車車輪幅(mm)40金具仕上ユニクロメッキストッパーなし電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。)取付高H(mm)190プレート寸法X×Y(mm)140×80始動力(daN)14.4車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)11特性静電気防止取付ピッチA×B(A'×B')(mm)112×53(100×56)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする