SU-STC-65EME プレート式  ステンレス金具自在、静電気防止ゴム車 ナンシン 35197452

プレート式 ステンレス金具自在、静電気防止ゴム車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード35197452品番SU-STC-65EME
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。
ステンレスキャスターです。
ゴムタイヤで弾性があり、床を傷めません。また、耐油性、耐摩耗性、耐老化性は一般のゴム車輪と同等です。
静電能力を持たせる為に、粉体又は液状物質を使用しているのでアースにムラがありません。
電気抵抗値108Ω以下(メーカー測定値で保証値ではありません。)

用途コンピューター機器。医療機器。その他、静電気障害のおそれのある機器等。車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)50取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×42取付高(mm)85材質(車輪)静電気防止ゴム種別静電気防止キャスター形状自在車金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。)取付高H(mm)85偏心E(mm)25取付ピッチA×B(mm)55×42プレート寸法X×Y(mm)70×58車輪幅W(mm)25始動力(daN)12旋回始動力(daN)27車輪径D(Φmm)65取付穴径P(Φmm)8.8特性静電気防止、耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする